pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE353505092 PLURIEL 3,5W GREY 8530 - 353505092

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098050554

Codice prodotto

EXE353505092

Cod. produttore

353505092

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

2302...2302 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Sospensione fornita:

no

Altezza/profondità:

48 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...0 lm

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato grigio cemento. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. Sorgente Luminosa: LED 3,5W 550Lm 3000K.