pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE353405042 PLURIEL WALL 1X 9W BIANCO 8530 - 353405042

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098023763

Codice prodotto

EXE353405042

Cod. produttore

353405042

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

94 mm

Larghezza:

84 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

73 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

122.22...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a parete o soffitto con 1 spot LED orientabili. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. Sorgente Luminosa: LED 9W 1100Lm 3000K.