pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE352635092/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF GREY 9540

EXENIA SRL
copiacopia
EXENIA SRL - EXE352635092/9540 STEP 430MM 132W ON-OFF GREY 9540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098306439

Codice prodotto

EXE352635092/9540

Cod. produttore

352635092/9540

Produttore

EXE

Apparecchio a parete con sorgenti chip on board (COB) alimentate in corrente costante attraverso driver integrati nel corpo dell?apparecchio. Le sorgenti sono installate su una piastra di alluminio che garantisce la corretta dissipazione delle unita luminose. Corpo dell?apparecchio in lamiera piegata e verniciata a liquido.