EXENIA SRL - EXE352605047 STEP 210MM 66W ON-OFF BIANCO INT. 8530 - 352605047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051098025026
Codice prodotto
EXE352605047
Cod. produttore
352605047
Produttore
EXE
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
210 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
180 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8400...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no