pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE344505052 SHOP DIRETTA 80W ON-OFF NERO 8530 - 344505052

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098024647

Codice prodotto

EXE344505052

Cod. produttore

344505052

Produttore

EXE

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9600...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

55 mm

Diametro:

610 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

4950...4950 mm

Apparecchio a sospensione per luce monoemissione con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio tirato e poi verniciato nero opaco. Sorgente Luminosa: LED 80W 9600Lm 3000K.