EXENIA SRL - EXE339665042 TOB WIDE 590MM ON-OFF BIANCO 8530 - 339665042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Confezione
1 PZ
EAN
8051098024180
Codice prodotto
EXE339665042
Cod. produttore
339665042
Produttore
EXE
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
efficienza luminosa della lampada:
125...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
85 mm
Lunghezza:
590 mm