pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE335405042 MAG LED PLAFONE ON/OFF 26W BIANCO 8530 - 335405042

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098022254

Codice prodotto

EXE335405042

Cod. produttore

335405042

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

126.92...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a plafone per sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco. LED 26W 3300Lm 3000K.