pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE325435052 IO LED L 124W ON-OFF NERO 8530 - 325435052

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098025712

Codice prodotto

EXE325435052

Cod. produttore

325435052

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

950 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

140.32...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera con sorgente luminosa a LED e schermo diffusore in metacrilato opalino (PMMA). Corpo in metallo verniciato nero opaco, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto con verniciatura trasparente opaca. Convertibile in apparecchio a sospensione luce diretta tramite apposito kit da ordinare separatamente. Sorgente Luminosa: LED 124W 17400Lm 3000K.