pagina iniziale

AVE - Presa RJ45 CAT6 FTP schermata Allumia S44 colore Grigio Tech finitura lucida 1 Mod. - 443029C6S

AVE S.P.A.
copiacopia
AVE - Presa RJ45 CAT6 FTP  schermata  Allumia S44 colore Grigio Tech  finitura lucida  1 Mod.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato -

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379081929

Codice prodotto

3A443029C6S

Cod. produttore

443029C6S

Produttore

AVE443029C6S

Tipologia:

Connettore

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Utensile speciale necessario:

No

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

Adatto per trefolo:

Colore:

Argento

Trasparente:

No

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483:

No

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483:

No

Presa RJ45 categoria 6. Serie Allumia colore Grigio Tech schermata connettore 3M morsetti ad incisione d isolante con cablaggio rapido cablaggio universale T568A e T568B 8 contatti sportellino antipolvere integrato nel connettore 1 modulo

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE