pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE317505001 BOLA LED SMALL 32W ON-OFF OPALE 8530 - 317505001

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098014617

Codice prodotto

EXE317505001

Cod. produttore

317505001

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Vetro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

350 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

2150 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Sospensione in vetro opale bianco acidato con sorgente luminosa a LED, montatura verniciata bianca e cavo di alimentazione trasparente. Sorgente Luminosa: LED 32W 4500Lm 3000K.