pagina iniziale
in esaurimento

EXENIA SRL - EXE315404001 RONDA FLUO D255 OPALE - 315404001

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032955834258

Codice prodotto

EXE315404001

Cod. produttore

315404001

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Diametro esterno:

255 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

98 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

67.39...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1550...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera in vetro bianco opale acidato con aggancio a baionetta per montaggio a parete e soffitto. Montatura rotonda in metallo verniciato bianco. Sorgente Luminosa: A60 E27 max60W/TC-HSE E27 max 23W 1550Lm 2700K.