EXENIA SRL - EXE313915040/X ANELLO DEC. WILLY L LED BIANCO X 50 - 313915040/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Uscita della luce - Diretto
Colore - Bianco
Diametro - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051098023251
Codice prodotto
EXE313915040/X
Cod. produttore
313915040/X
Produttore
EXE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Uscita della luce:
Diretto
Colore:
Bianco
Diametro:
280 mm
Anelli completi di ottiche. Colore: bianco lucido. Ottica: extra large (60°).


