EXENIA SRL - EXE313905040/X ANELLO DEC. WILLY M LED BIANCO X 71 - 313905040/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Uscita della luce - Diretto
Colore - Bianco
Diametro - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051098047486
Codice prodotto
EXE313905040/X
Cod. produttore
313905040/X
Produttore
EXE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Uscita della luce:
Diretto
Colore:
Bianco
Diametro:
200 mm
Anelli completi di ottiche. Colore: bianco lucido. Ottica: extra large (73°).


