pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE31351501M WILLY LED L 26W ON-OFF ROSSO MATTONE 853 - 31351501M

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Rosso

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098044911

Codice prodotto

EXE31351501M

Cod. produttore

31351501M

Produttore

EXE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Rosso

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

280 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1940...1940 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

360 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Apparecchio a sospensione con sorgente luminosa a LED. Corpo e rosone in alluminio tirato verniciato esternamente rosso mattone, che si ottiene tramite un processo naturale di ossidazione successivamente protetto tramite una verniciatura trasparente opaco. Sorgente Luminosa: LED 26W 3300Lm 3000K.