EXENIA SRL - EXE300507040 GO! SOSPENSIONE GU10 BIANCO - 300507040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
8051098012798
Codice prodotto
EXE300507040
Cod. produttore
300507040
Produttore
EXE
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Esecuzione della griglia:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza/profondità:
400 mm
Diametro:
55 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1900...1900 mm


