pagina iniziale

EXENIA SRL - EXE30050701M GO! SOSPENSIONE GU10 ROSSO MATTONE - 30050701M

EXENIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051098043693

Codice prodotto

EXE30050701M

Cod. produttore

30050701M

Produttore

EXE

Colore del corpo:

Rosso

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

GU10

Diametro:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

2500...2500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

400 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a sospensione per sorgente lampade QPAR-16 con attacco GU10 50W. Corpo e rosone in alluminio verniciato in rosso mattone. Ogni apparecchio è fornito con anelli decorativi interni rosso lacca e nero opaco.