EXENIA SRL - EXE1228BR522F PINREVOMINI2X ROUND NERO 9227 FL 4,5W - 1228BR522F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8051150950600
Codice prodotto
EXE1228BR522F
Cod. produttore
1228BR522F
Produttore
EXE
Colore del corpo:
Nero
I Pin Revo con vano ottico in grado di protezione IP54 sono studiati per ottenere la massima prestazione nella minima dimensione, disponibili in versioni fisse, singole e multiple quadrata e tonda. Dedicati ad una progettazione illuminotecnica evoluta, i nuovi sistemi ottici Revo risultano particolarmente adatti per ambientazioni ad altissimo comfort visivo. Declinati in tre dimensioni ottiche, 4 varianti rotosimmetriche per modello, tutte rispondenti a fattori ugr <13. Pin Revo in tutte le sue versioni acquista un ulteriore accezione `high comfort? se configurato con coni ottici in colore nero. Corredati di ottiche rotosimmetriche ?cross? sono particolarmente indicati per impieghi in progetti dove le basse luminanze e le capacita fotometriche diventano decisive. La serie Pin Revo vanta un marcato rapporto prestazione-dimensione, un design minimale una ampia gamma di combinazioni cromatiche ma soprattutto si distingue per precisione, pulizia ed uniformita di proiezione. La struttura in alluminio verniciato a polvere offre diverse finiture, le versioni quadrate e rotonde sono disponibili nei modelli Mini e Small singole e multiple.


