EXCEL - EXLWBSFD6-BK Steel Front Door for 6U Excel Wall Racks - WBSFD6-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452916
Codice prodotto
EXLWBSFD6-BK
Cod. produttore
WBSFD6-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
6 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Solid steel doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty
AltroPDF


