EXCEL - EXLWBSFD15 Steel Front Door for 15U Excel Wall Rack - WBSFD15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452848
Codice prodotto
EXLWBSFD15
Cod. produttore
WBSFD15
Produttore
EXL
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
15 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Solid steel doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 25.880 kg CO2e
AltroPDF


