pagina iniziale

EXCEL - EXLWBFP6.4SG Excel WR 6U 400 mm Deep - Grey-Flat Pack - WBFP6.4SG

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007452626

Codice prodotto

EXLWBFP6.4SG

Cod. produttore

WBFP6.4SG

Produttore

EXL

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

6

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

400 mm

Altezza:

368 mm

Larghezza:

570 mm

Con porta frontale:

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9002

The Excel Environ WR400 wall rack network data cabinet, flat packed 6U, 570 mm x 400 mm, grey, is part of a huge range of network data cabinets available from Mayflex. The Excel Environ WR is a range of wall-mounted 570 mm wide racks designed for the installation of both cabling and equipment. The wall boxes now have options for jacking feet and castors in the base of the unit. The WR series of wall racks is available in depths of 400 mm, 500 mm, and 600 mm and is suitable for multiple applications including local area networking (LAN) cabling and hardware, and the housing of security, audio, and visual equipment. - Choice of depths available (400 mm, 500 mm, 600 mm) - Steel framed safety glass front door IK08 - Quick release doors and side panel - Adjustable front and rear 19'' mounting profiles - Removable cable entry panel in top and base - Options for jacking feet or castors