EXCEL - EXLWBFP18.5SGB Excel WR 18U 500 mm Deep - Black-Flat Pa - WBFP18.5SGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 18
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452510
Codice prodotto
EXLWBFP18.5SGB
Cod. produttore
WBFP18.5SGB
Produttore
EXL
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
18
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
500 mm
Altezza:
901 mm
Larghezza:
570 mm
Con porta frontale:
sì
Max. capacità di carico:
60 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
no
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9004