pagina iniziale

EXCEL - EXLWBFP12.6SGB Excel WR 12U 600 mm Deep - Black-Flat Pa - WBFP12.6SGB

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007452473

Codice prodotto

EXLWBFP12.6SGB

Cod. produttore

WBFP12.6SGB

Produttore

EXL

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

12

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

600 mm

Altezza:

635 mm

Larghezza:

570 mm

Con porta frontale:

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9004

Excel Environ WR600 wall rack network cabinet flat packed 12U WxD 570 mm x 600 mm black, part of a huge range of network data cabinets available from Mayflex. The Excel Environ WR is a range of wall-mounted 570 mm wide racks designed for the installationof both cabling and equipment. The WR series of wall racks is available in depths of 390 mm, 500 mm and 600 mm and is suitable for multiple applications including local area networking (LAN) cabling and hardware, and the housing of security, audio andvisual equipment. - Choice of depths available (390 mm, 500 mm, 600 mm) - Available in black or grey - Aesthetically pleasing framed safety glass front door (IK08 glass doors) - Quick release doors and side panel - Adjustable front and rear 19'' mounting profiles - Removable cable entry panel in top and base - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 138.213 kg CO2e