EXCEL - EXLWB9.4SGB EXCEL WR 9U 400 MM DEEP - BLACK - WB9.4SGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 9
Confezione
1 PZ
EAN
2000005443428
Codice prodotto
EXLWB9.4SGB
Cod. produttore
WB9.4SGB
Produttore
EXL
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
9
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
400 mm
Altezza:
501 mm
Larghezza:
570 mm
Con porta frontale:
sì
Max. capacità di carico:
60 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
no
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9004