EXCEL - EXLWB4UB Excel 4U Hinged Wall Mount Frame 170 mm - WB4UB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 0
Tipologia - Con telaio mobile
Numero di unità di altezza (UA) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452329
Codice prodotto
EXLWB4UB
Cod. produttore
WB4UB
Produttore
EXL
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
0
Tipologia:
Con telaio mobile
Numero di unità di altezza (UA):
4
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Profondità:
170 mm
Altezza:
180.6 mm
Larghezza:
521 mm
Con porta frontale:
no
Con lamiera per tetto:
sì
Scomponibile:
no
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


