pagina iniziale

EXCEL - EXLWB2UB Excel 2U Hinged Wall Mount Frame 170 mm - WB2UB

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 0

  • Tipologia - Con telaio mobile

  • Numero di unità di altezza (UA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007452282

Codice prodotto

EXLWB2UB

Cod. produttore

WB2UB

Produttore

EXL

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

0

Tipologia:

Con telaio mobile

Numero di unità di altezza (UA):

2

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Profondità:

170 mm

Altezza:

92 mm

Larghezza:

521 mm

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

Scomponibile:

no

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Excel Hinged Wall Mount Frame Network Data Cabinet 2U WxD 521 mm x 170 mm Black, part of a huge range of Network Data Cabinets available from Mayflex. This compact wall mounted frame is ideal for cabling installations of a small number of points. Any number of units can be fixed together. - Available in 2U/3U/4U/6U - Compact low profile design - Hinged frame allows rear access - Lid and base included - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 15.420 kg CO2e