pagina iniziale

EXCEL - EXLWB12.4SGB EXCEL WR 12U 400 MM DEEP - BLACK - WB12.4SGB

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Passivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005443398

Codice prodotto

EXLWB12.4SGB

Cod. produttore

WB12.4SGB

Produttore

EXL

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Tipologia:

Con telaio fisso

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Passivo

Larghezza:

570 mm

Altezza:

635 mm

Profondità:

400 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

12

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

no

Con porta frontale:

Con pareti laterali:

Scomponibile:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Nero

Numero RAL:

9004

Grado di protezione (IP):

IP20

ARMADIO A PARETE WR390 12U 600X400 - NER