EXCEL - EXLWB-006 Excel Wall Box Earth Bonding Kit - WB-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tipo di montaggio - Avvitare
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452206
Codice prodotto
EXLWB-006
Cod. produttore
WB-006
Produttore
EXL
Applicazione:
Altro
Tipo di montaggio:
Avvitare
Wall Box Earth Bonding Kit for installation between the frame, side panels and door. The kit allows for all doors and side panels to be connected. The cables are supplied in 2 pieces with male or female spade crimps for easy assembly and 5 mm ring terminal for installation. Assembled, the wire is approximately 12"long and the kit includes all required screws, nut, and serrated washers. - 6 cables provided - Ideal for WB wall boxes - Yellow/green colour - Made using 14 AWG copper - Supplied with all screws and washers


