pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXLTC100PE-INEX Excel CW1308B 100PR/E Int/Ext T/Phone Cb - TC100PE-INEX

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 200

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fasci e strati

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007452183

Codice prodotto

EXLTC100PE-INEX

Cod. produttore

TC100PE-INEX

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

200

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fasci e strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

19.64 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Multipair internal/external telephone cables are constructed in a similar way to Standard CW1308 but are suitable for Internal and External use for above ground applications only and offers a UV resistant jacket. An earth conductor of 1.38 mm plaincopper is included. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Cut to length - Available in 10/20/25/50/100/200-Pair - LS0H outer sheath - 25 Year system warranty - Euroclass Dca-s3-d2-a3 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.111 kg CO2e