EXCEL - EXLTC050PE-INEX Excel CW1308B 50PR/E Int/Ext T/Phone Cbl - TC050PE-INEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 100
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Fasci e strati
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007452145
Codice prodotto
EXLTC050PE-INEX
Cod. produttore
TC050PE-INEX
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
100
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Fasci e strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore + anelli
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
15.63 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì