pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXLTC010PE1W-LSF Excel CW1308 10PR/E T/Phone Cable LSF RL - TC010PE1W-LSF

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 20

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fasci e strati

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451988

Codice prodotto

EXLTC010PE1W-LSF

Cod. produttore

TC010PE1W-LSF

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

20

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fasci e strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel multipair internal telephone cables are manufactured in accordance with BT type CW1308. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. Groups of pairs are bundled together for ease of identification. An earth conductor of 1.38mm plain copper is included. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Available in 10/20/25/32/40/50/100-Pair - Choice of reel sizes - Cut to length service above 20 Pair - LSF outer sheath - 25 Year system warranty - Euroclass Eca - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 49.930 kg CO2e