EXCEL - EXLTC002P2W-LSF Excel CW1308 2PR T/Phone Cable LSF RL 20 - TC002P2W-LSF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fasci e strati
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451858
Codice prodotto
EXLTC002P2W-LSF
Cod. produttore
TC002P2W-LSF
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fasci e strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore + anelli
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
3.86 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


