pagina iniziale

EXCEL - EXLD32-6H-EXL Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 32A IE - D32-6H-EXL

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451803

Codice prodotto

EXLD32-6H-EXL

Cod. produttore

D32-6H-EXL

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Esecuzione del collegamento elettrico:

CEE 32 A

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

6

Numero di unità di altezza (UA):

2

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con indicatore a LED:

Con materiale di fissaggio:

Excel professional grade power distribution units (PDUs) are designed for installation and use within 19"networking racks and enclosures. Each unit is loaded with up to 12 sockets, which are housed in a high quality aluminium extruded housing. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3 m power lead with 32 Amp plug - Horizontal and vertical options available - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit