EXCEL - EXLD16-4H-EXL Excel Horizontal PDU 4xUK Passive 16A IE - D16-4H-EXL
.jpg?857584758B6F619094768A72867F5D79A891B36D84605E9EC0AC&ts=1780722444577)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451704
Codice prodotto
EXLD16-4H-EXL
Cod. produttore
D16-4H-EXL
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
CEE 16 A
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
4
Numero di unità di altezza (UA):
2
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


