EXCEL - EXLD13-8IECF-EXL Excel Vertical PDU 8xC13 Passive 13A UK - D13-8IECF-EXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Numero di prese C13 - 8
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451667
Codice prodotto
EXLD13-8IECF-EXL
Cod. produttore
D13-8IECF-EXL
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese C13:
8
Diametro di montaggio:
570.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
British Standard
Numero di unità di altezza (UA):
0
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
598.5 mm
Profondità:
62 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


