pagina iniziale

EXCEL - EXLD13-6HIECF-EXL Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 13A U - D13-6HIECF-EXL

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451575

Codice prodotto

EXLD13-6HIECF-EXL

Cod. produttore

D13-6HIECF-EXL

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

6

Diametro di montaggio:

465 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

British Standard

Numero di unità di altezza (UA):

2

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Filtro di rete anti-interferenze:

Con indicatore a LED:

Con materiale di fissaggio:

The Excel Surge Protected Power Distrubution Units are an extensive range of professional grade power distribution units designed specifically for the 19"electronic enclosure markets. These units feature an on‐board protection system to guard against surges, spikes and other mains borne transients. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is C13. The 3 metre input lead is terminated with a 13 Amp rated 3 pin BS1363 plug top. - Surge protected - LED status indicators - C13 sockets - Up to 12 sockets per unit - Choice of mounting options - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 14.464 kg CO2e