EXCEL - EXLD13-6HIEC-EXL Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 13A U - D13-6HIEC-EXL
.jpg?857584758B6F619094768772836979799372999D9E9658687973BEB5B9&ts=1780722475582)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Numero di prese C13 - 6
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451568
Codice prodotto
EXLD13-6HIEC-EXL
Cod. produttore
D13-6HIEC-EXL
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese C13:
6
Diametro di montaggio:
465 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
British Standard
Numero di unità di altezza (UA):
2
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì