EXCEL - EXLD13-5H-EXL Excel Horizontal PDU 5xUK Passive 13A UK - D13-5H-EXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico - British Standard
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451506
Codice prodotto
EXLD13-5H-EXL
Cod. produttore
D13-5H-EXL
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
British Standard
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
5
Numero di unità di altezza (UA):
1
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì