pagina iniziale

EXCEL - EXLD13-12IEC-EXL Excel Vertical PDU 12xC13 Passive 13A UK - D13-12IEC-EXL

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 12

  • Diametro di montaggio - 664 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451452

Codice prodotto

EXLD13-12IEC-EXL

Cod. produttore

D13-12IEC-EXL

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

12

Diametro di montaggio:

664 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

British Standard

Numero di unità di altezza (UA):

0

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

692 mm

Profondità:

62 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

Con materiale di fissaggio:

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard, the 3 metre input lead is terminated with a 13Amp rated 3 pin BS1363 plug top. The sockets are mounted at a 45° angle on the vertical PDUs and a 90° angle on the horizontal PDUs to aid with cable management. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3m PVC power lead with 13 Amp BS 1363 UK plug - Choice of mounting options - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 11.266 kg CO2e