EXCEL - EXLD13-12-EXL Excel Vertical PDU 12xUK Passive 13A UK - D13-12-EXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro di montaggio - 952 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - British Standard
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451438
Codice prodotto
EXLD13-12-EXL
Cod. produttore
D13-12-EXL
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro di montaggio:
952 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
British Standard
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
12
Numero di unità di altezza (UA):
0
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
980 mm
Profondità:
62 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì