EXCEL - EXLBBS005MPLGE Excel Cat5e Patch Lead F/UTP LSOH BBS 5 - BBS005MPLGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007451148
Codice prodotto
EXLBBS005MPLGE
Cod. produttore
BBS005MPLGE
Produttore
EXL
Categoria:
5e
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


