pagina iniziale

EXCEL - EXLBB005MPLRD/X Excel Cat5e P/Lead U/UTP LSOH Blade 5 m - BB005MPLRD/X

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007450349

Codice prodotto

EXLBB005MPLRD/X

Cod. produttore

BB005MPLRD/X

Produttore

EXL

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Configurazione pin:

Incrociato

Sezione AWG:

24

Excel Category 5e U/UTP Crossover Patch Leads are manufactured, tested, and independently verified to the ISO11801 and EN 50173 Category 5 and EIA/TIA standards for enhanced performance. Each cable consists of 8 colour coded stranded 24 AWG conductors twisted together to form 4 pairs with varying lay lengths. Cables are fitted with plastic strain relief boots, for applications that may require continuous patching or a degree of stress relief applied. - Category 5e - Crossover termination - Independently verified - Supports Gigabit Ethernet - Choice of Colours - T568B wiring - Individually packaged - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath