pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL750-055 Excel 20mm LSOH 5 m Conduit Assembly Gla - 750-055

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL750-055 Excel 20mm LSOH 5 m Conduit Assembly Gla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448902

Codice prodotto

EXL750-055

Cod. produttore

750-055

Produttore

EXL

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Polipropilene (PP)

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Excel Low Smoke Zero Halogen flexible conduit, pre-assembled in various lengths for fast and easy on site installation. - Black LSOH Polypropylene - Choice of sizes - Complete with glands and locknuts - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.963 kg CO2e