pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL750-035 Excel 20 mm Contr Pack 10 m LSOH Conduit - 750-035

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL750-035 Excel 20 mm Contr Pack 10 m LSOH Conduit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448872

Codice prodotto

EXL750-035

Cod. produttore

750-035

Produttore

EXL

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Polipropilene (PP)

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Excel Conduit Contractor Packs consist of 10 Metres of LSOH Polypropylene Conduit together with 10 Glands and Locknuts to suit. This easy to store and use pack is ideal for smaller installations and on site manufacturing of assemblies. - Black LSOH Polypropylene - Choice of sizes - Fittings included - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.259 kg CO2e