pagina iniziale

EXCEL - EXL750-030 Excel 25 mm LSOH Gland + Locknut Black P - 750-030

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL750-030 Excel 25 mm LSOH Gland + Locknut Black P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Tipo di connessione - Filettatura

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448865

Codice prodotto

EXL750-030

Cod. produttore

750-030

Produttore

EXL

Diametro nominale:

25 mm

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Colore:

Nero

Materiale:

Polipropilene (PP)

Excel Polypropylene Low Smoke Zero Halogen flexible conduit provides cost effective, flexible protection to cables in sub floor, false ceiling or exposed installations. Supplied in 100 or 50 Metre lengths to enable on site installation to reduce wastage.Compatible glands and locknuts are available for fixing to sub floor, floor or desk units. - Black LSOH Polypropylene - Highly Flexible - Choice of Sizes - Full Range of Fittings