pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL750-010 Excel 20 mm LSOH Polyprop Black Flex Con - 750-010

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL750-010 Excel 20 mm LSOH Polyprop Black Flex Con

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448827

Codice prodotto

EXL750-010

Cod. produttore

750-010

Produttore

EXL

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

Polipropilene (PP)

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

leggero (classe 2, 320 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Excel Polypropylene Low Smoke Zero Halogen flexible conduit provides cost effective, flexible protection to cables in sub floor, false ceiling or exposed installations. Supplied in 100 or 50 Metre lengths to enable on site installation to reduce wastage.Compatible glands and locknuts are available for fixing to sub floor, floor or desk units. - Black LSOH Polypropylene - Highly Flexible - Choice of Sizes - Full Range of Fittings