EXCEL - EXL555-292 PDU orizz. 6 prese 2P+T 16A con Int Lum - 555-292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro di montaggio - 462 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000005443374
Codice prodotto
EXL555-292
Cod. produttore
555-292
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro di montaggio:
462 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di unità di altezza (UA):
1
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
no
Con materiale di fissaggio:
sì