EXCEL - EXL555-280 Excel Desk Power 2x Schuko Sockets - 555-280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 2
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448742
Codice prodotto
EXL555-280
Cod. produttore
555-280
Produttore
EXL
Tipologia:
Struttura
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
152 mm
Larghezza:
78 mm
Altezza:
91 mm
Numero di spazi vuoti per moduli:
0


