pagina iniziale

EXCEL - EXL555-273 Excel Desk Power 4x UK - 2x 6C Aperture - 555-273

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448667

Codice prodotto

EXL555-273

Cod. produttore

555-273

Produttore

EXL

Tipologia:

Struttura

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

325 mm

Larghezza:

78 mm

Altezza:

91 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

4

Numero di spazi vuoti per moduli:

2

Excel Desktop Power Distribution Units offer a convenient addition to the work place. They are supplied in a stylish anodised aluminium outer casing and they are easily fitted to the desktop with the supplied clamps. With the option of the 6c Apertures and the USB power points, they increase the flexibility of any work area for the resident or casual occupant. The USB outlets supply up to 2.1 Amps permitting phones and tablets to be charged. An illuminated master power switch is fitted to each PDU.The power leads are supplied separately to ensure that the correct length is selected. - Desktop mounting - USB power option - Power cord sold separately (available in 2/3/5 metres) - Optional 6c apertures - Illuminated master power switch - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 32.746 kg CO2e