pagina iniziale

EXCEL - EXL555-263 Excel Vertical PDU 8xUK Passive 13A C20 - 555-263

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Diametro di montaggio - 695 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - C20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448599

Codice prodotto

EXL555-263

Cod. produttore

555-263

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Diametro di montaggio:

695 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

C20

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

8

Numero di unità di altezza (UA):

2

Lunghezza:

695 mm

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

62 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard, the 3 metre input lead is terminated with a C20 3 pin plug. The sockets are mounted at a 45° angle on the vertical PDUs and a 90° angle on the horizontal PDUs to aid with cable management. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - UK style sockets to BS1363 - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal options - 250 volt AC, 50/60 Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 18.101 kg CO2e