EXCEL - EXL555-250 Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 10A C1 - 555-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico - C14
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448520
Codice prodotto
EXL555-250
Cod. produttore
555-250
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Esecuzione del collegamento elettrico:
C14
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
6
Numero di unità di altezza (UA):
1
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
no
Con materiale di fissaggio:
sì


